S&K(三興製作所)
αニックエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
30
32
35
40
45
50
55
60
シャンク径(Φmm)
32
25
32
柄径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
70
55
60
65
70
80
90
95
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03848835
品番
アルファーS 45.0
参考基準価格(税別)
¥76,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
70
全長(mm)
190
柄径(Φmm)
32
刃数
6
材質
コバルトハイス(HS-Co)
シャンク径(Φmm)
32
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。