曜日別特売
35371 カーゴパンツ(ツータック) 35371 クロダルマ 03849195

カーゴパンツ(ツータック) 35371

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)85
サイズ85
内容量1本注文コード03849195品番35371
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)85種別ツータックカーゴパンツサイズ85エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)色番20材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする