クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35371
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
グリーン
ベージュ
グレー
パープル
アースグリーン
ネイビー
ブルー
ライトグリーン
ウエスト(cm)
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
106
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03849247
品番
35371
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
106
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
106
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030