クロダルマ
半袖シャツ 26541
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ミントブルー
ネイビー
パウダーグリーン
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03851252
品番
26541
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
半袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
74
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
袖丈
半袖
エコマーク認定番号
19 103 030