曜日別特売
26541 半袖シャツ 26541 クロダルマ 03851435

半袖シャツ 26541

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ネイビー
内容量1着注文コード03851435品番26541
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。

ネイビーサイズ4L種別半袖シャツエコマーク認定認定胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)肩幅(cm)57袖丈(cm)27着丈(cm)80色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03851252
2020-07-02
用途: 機械の点検、検査作業, 及び お客様応対
株式会社広田自動車

カラーバリエーションが、もう少し有ればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする