31541 スラックス(ツータック) 31541 クロダルマ 03851733

スラックス(ツータック) 31541

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ミントブルー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード03851733品番31541
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

通気性に優れた素材とメッシュが、涼しく快適な着用感を実現します。

ミントブルー股下(cm)79ウエスト(cm)91種別ツータックスラックスサイズ91エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル90(再生ポリエステル55)、綿10(サマー裏綿)色番15材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする