クロダルマ
長袖ジャンパー 25489
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
アースグリーン
グリーン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03854332
品番
25489
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。
色
アイボリー
サイズ
M
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
色番
20
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030