曜日別特売
31488 スラックス(ツータック) 31488 クロダルマ 03855513

スラックス(ツータック) 31488

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード03855513品番31488
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ソフトな肌触りで快適な着用感。
多彩な機能を備えたエコロジーユニフォーム。

グリーン股下(cm)79ウエスト(cm)91種別ツータックスラックスサイズ91エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ポプリン)色番85材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする