クロダルマ
長袖ジャンパー 25064
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ベージュ
アースグリーン
ベージュ
ネイビー
サイズ
5L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03856116
品番
25064
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。
色
ベージュ
サイズ
5L
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
色番
21
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030