曜日別特売
35063 カーゴパンツ(ワンタック) 35063 クロダルマ 03857166

 

35063 カーゴパンツ(ワンタック) 35063 クロダルマ 03857166
35063 カーゴパンツ(ワンタック) 35063 クロダルマ 03857166

カーゴパンツ(ワンタック) 35063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03857166品番35063
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ワンタックカーゴパンツサイズ76エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)色番89材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする