※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
2
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
刃長
6
3
4
6
8
10
13
16
19
刃長(mm)
6
3
4
6
8
10
13
16
19
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03857463
品番
DL-GCAL2T 2.0
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
刃長
6
全長(mm)
40
刃長(mm)
6
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
2
表面処理
DL(DLC)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります