曜日別特売
DL-GCAL2T 5.5 DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル S&K(三興製作所) 03857542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル

商品レビューを投稿する
刃径(Φmm)5.5
シャンク径(Φmm)6
刃長13
刃長(mm)13
内容量1個注文コード03857542品番DL-GCAL2T 5.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
刃長13全長(mm)50刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)5.5材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする