※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
4
6
8
10
刃長
16
3
4
6
8
10
13
16
19
刃長(mm)
16
3
4
6
8
10
13
16
19
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03857585
品番
DL-GCAL2T 7.5
参考基準価格(税別)
¥13,570
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃長
16
全長(mm)
60
刃長(mm)
16
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
2
表面処理
DL(DLC)コーティング
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります