※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
2.7
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
刃長(mm)
5
4
5
6
7
全長(mm)
55
55
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03858172
品番
FFB2T 1.35R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
刃径(Φmm)
2.7
刃長(mm)
5
全長(mm)
55
材質
コバルトハイス HS-Co
ボール半径R(mm)
1.35
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります