※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3.4
2
2.1
2.2
2.4
2.5
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.5
3.6
3.8
刃長(mm)
6
4
5
6
7
全長(mm)
60
55
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03858267
品番
FFB2T 1.7R
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥6,697
販売価格(税別)
¥
6,088
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3.4
刃長(mm)
6
全長(mm)
60
材質
高コバルトハイス(SKH57)
ボール半径R(mm)
1.7
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります