※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
シャンク径(Φmm)
20
20
25
32
刃長(mm)
40
40
50
55
60
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03858321
品番
FFB2T 10.0R
参考基準価格(税別)
¥24,690
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
40
全長(mm)
160
シャンク径(Φmm)
20
ボール半径R(mm)
10
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります