※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.6
4
4.2
4.4
4.5
4.6
4.8
5
5.2
5.4
5.5
5.6
5.8
刃長(mm)
9
10
12
8
9
全長(mm)
60
60
80
90
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03858583
品番
FFB2T 2.3R
参考基準価格(税別)
¥10,060
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
4.6
刃長(mm)
9
全長(mm)
60
ボール半径R(mm)
2.3
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
6
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります