31486 スラックス(ツータック) 31486 クロダルマ 03858584

 

31486 スラックス(ツータック) 31486 クロダルマ 03858584
31486 スラックス(ツータック) 31486 クロダルマ 03858584

スラックス(ツータック) 31486

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
サイズ82
内容量1本注文コード03858584品番31486
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

快適な着心地を追求した、配色使いのリサイクル繊維ユイフォーム。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)82種別ツータックスラックスサイズ82エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(シーティング)色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする