曜日別特売
FFB2T 4.5R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03859003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFB2T 4.5R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03859003
FFB2T 4.5R 2枚刃 ボールエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所) 03859003

2枚刃 ボールエンドミル ショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)9
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)20
内容量1個注文コード03859003品番FFB2T 4.5R
参考基準価格(税別)¥9,660販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
刃径(Φmm)9刃長(mm)20全長(mm)110シャンク径(Φmm)10材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ボール半径R(mm)4.5ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする