※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
10.5
10
11
シャンク径(Φmm)
12
10
12
刃長(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03859073
品番
FFB2T 5.25R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,510
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
25
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
12
ボール半径R(mm)
5.25
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります