※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
18
18
19
シャンク径(Φmm)
16
16
20
刃長(mm)
35
35
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03859247
品番
FFB2T 9.0R
参考基準価格(税別)
¥20,570
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
18
刃長(mm)
35
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
9
材質
コバルトハイス HS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
ボールエンドミルR許容差(mm)
0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります