クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31588
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03859914
品番
31588
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。
色
アースグリーン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82
種別
ワンタックスラックス
サイズ
82
混率(%)
ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)
色番
89
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属