31588 スラックス(ワンタック) 31588 クロダルマ 03859957

スラックス(ワンタック) 31588

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)96
サイズ96
内容量1本注文コード03859957品番31588
参考基準価格(税別)¥6,150販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)96種別ワンタックスラックスサイズ96混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)色番89材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする