31588 スラックス(ワンタック) 31588 クロダルマ 03860167

スラックス(ワンタック) 31588

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード03860167品番31588
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

軽快で爽快な着心地、突起物を無くし安全性と作業性にも配慮、袖ぐりには匂いを軽減する消臭スピンテープを施しました。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)73種別ワンタックスラックスサイズ73混率(%)ポリエステル85、綿15(サマー裏綿)色番11材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする