254931 長袖ジャンパー 254931 クロダルマ 03862678

長袖ジャンパー 254931

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
サイズS
内容量1着注文コード03862678品番254931
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細菌の増殖を抑制する銀ナノ抗菌加工。
汗などによる夏のイヤな臭いの発生を軽減します。

シルバーグレーサイズS種別長袖ジャンパー胸囲(cm)108混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)44袖丈(cm)55着丈(cm)61.5色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 管理物件のメンテナンス作業
三井ホームエステート株式会社不動産業

ジャンパーとの事ですが、生地が薄いので春夏用のように見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする