31493 スラックス(ツータック) 31493 クロダルマ 03863387

スラックス(ツータック) 31493

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)73
サイズ73
内容量1本注文コード03863387品番31493
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

細菌の増殖を抑制する銀ナノ抗菌加工。
汗などによる夏のイヤな臭いの発生を軽減します。

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)73種別ツータックスラックスサイズ73混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする