※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
30
32
35
40
刃長(mm)
65
55
60
65
全長(mm)
140
150
135
140
刃数
4
3
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03863526
品番
HiVA 40.0
参考基準価格(税別)
¥103,490
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
140
刃数
4
材質
粉末ハイス
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金
シャンク径(Φmm)
32
ねじれ角(°)
50
外径許容差(mm)
0~-0.03