クロダルマ
長袖シャツ 25493
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
シルバーグレー
ネイビー
スミクロ
アースグリーン
パウダーブルー
シルバーグレー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03864078
品番
25493
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。
色
シルバーグレー
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂