314931 レディーススラックス(ツータック) 314931 クロダルマ 03865286

レディーススラックス(ツータック) 314931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)68~76
サイズL
内容量1本注文コード03865286品番314931
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

生地にナノサイズの銀粒子を付与、菌の働きを抑え臭いの発生を軽減します。

パウダーブルー股下(cm)72ウエスト(cm)68~76種別ツータックスラックスサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする