曜日別特売
35506 カーゴパンツ(ツータック) 35506 クロダルマ 03867246

カーゴパンツ(ツータック) 35506

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)76
サイズ76
内容量1本注文コード03867246品番35506
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)76種別ツータックカーゴパンツサイズ76混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする