曜日別特売
35506 カーゴパンツ(ツータック) 35506 クロダルマ 03867483

カーゴパンツ(ツータック) 35506

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
グリーン
ウエスト(cm)116
サイズ116
内容量1本注文コード03867483品番35506
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

新型防汚加工により、油汚れを防ぎ、汚れがついても落ちやすくなりました。

グリーン股下(cm)79ウエスト(cm)116種別ツータックカーゴパンツサイズ116混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)色番80材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする