31508 スラックス(ツータック) 31508 クロダルマ 03870195

スラックス(ツータック) 31508

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03870195品番31508
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。

ネイビー股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ツータックスラックスサイズ79混率(%)綿60、ポリエステル40(ポプリン)色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする