クロダルマ
長袖ジャンパー 25012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
パープル
パウダーグリーン
ネイビー
ライトグリーン
ライトパープル
スモークグリーン
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03870904
品番
25012
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。
色
ネイビー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
70
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属