曜日別特売
26012 半袖ジャンパー 26012 クロダルマ 03871428

半袖ジャンパー 26012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトパープル
サイズS
内容量1着注文コード03871428品番26012
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

柔らかな肌触りと伸びる素材が、ストレスの少ない着心地を実現し、匂いを軽減する抗菌防臭も施しています。

ライトパープルサイズS種別半袖ジャンパー胸囲(cm)108混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)肩幅(cm)44袖丈(cm)24着丈(cm)62色番78材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする