曜日別特売
- やさしいウェットティッシュ ハンディタイプ 白縁 エピスタプロプル 03872130

やさしいウェットティッシュ ハンディタイプ 白縁

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×100個)注文コード03872130品番-
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

無香料・携帯に最適。メイク落とし、全身お風呂代わりに、デリケートなお肌にも使えます。全身拭ける。ノンアルコールで低刺激。口腔ケア、感染予防にも。

横幅(mm)150奥行(mm)85高さ(mm)10質量(g)51保存期間(年)化粧品類3(メーカー保証5)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1につき4,200/税込4,620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする