ネグロス電工
タフロックスマートワイド床
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
03872297
品番
TAFSMT125WY
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
用途
電気関連小開口用
寸法(A×B×C)(mm)
214×70×80
呼び
適合ボイド管:125
径(Φmm)
開口:125~135