TAFRPA10 タフロックラクパッド ネグロス電工 03872656

タフロックラクパッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20組)注文コード03872656品番TAFRPA10
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。

用途
電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
寸法(縦×横)(mm)壁面用シート:43×43、貫通物用シート:63×38適合開口径(mm)10

商品説明動画

タフロックラクパッド 80秒編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする