曜日別特売
26011 半袖シャツ 26011 クロダルマ 03873135

半袖シャツ 26011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
スモークグリーン
内容量1着注文コード03873135品番26011
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ソフトな風合いと形態安定性の良さが特徴のストレッチ素材ユニフォーム。

スモークグリーンサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)76色番890材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする