曜日別特売
13011 カーゴパンツ(ワンタック) 13011 クロダルマ 03873275

カーゴパンツ(ワンタック) 13011

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)101
サイズ101
内容量1本注文コード03873275品番13011
参考基準価格(税別)¥9,250販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ソフトな風合いと形態安定性の良さが特徴のストレッチ素材ユニフォーム。

ライトグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)101種別ワンタックカーゴパンツサイズ101混率(%)綿70、ポリエステル30(シーティング)色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする