曜日別特売
253981 長袖ジャンパー 253981 クロダルマ 03874228

長袖ジャンパー 253981

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ4L
内容量1着注文コード03874228品番253981
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ネイビーサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124混率(%)ポリエステル80、綿20(交織)肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)71色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする