クロダルマ
半袖ジャンパー 263981
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
パウダーブルー
ベージュ
ネイビー
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03874246
品番
263981
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
S
種別
半袖ジャンパー
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
61
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属