曜日別特売
31398 スラックス(ワンタック) 31398 クロダルマ 03875454

スラックス(ワンタック) 31398

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)101
サイズ101
内容量1本注文コード03875454品番31398
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
ベージュ股下(cm)79ウエスト(cm)101種別ワンタックスラックスサイズ101混率(%)ポリエステル80、綿20(交織)色番21材質(ボタン)金属材質(ファスナー)(フロント)金属、(サイド)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする