190893 プロダクターグローブ50枚入 ミタニコーポレーション 03876165

※手の甲

190893 プロダクターグローブ50枚入 ミタニコーポレーション 03876165
190893 プロダクターグローブ50枚入 ミタニコーポレーション 03876165

プロダクターグローブ50枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
中指長(cm)約9
手のひらまわり(cm)約23
内容量1箱(50枚)注文コード03876165品番190893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

油に強く耐久性のあるニトリルゴム製です。素手感覚に近く、フィット感に優れています。左右兼用で無駄なくご使用いただけます。表面にシワ加工を施しております。

用途機械整備・各種メンテナンス作業機能耐久性ブラックサイズLL入数(枚)50粉有無粉なし材質ニトリルゴム全長(cm)約24中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約23厚さ(mm)約0.14
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には、膨張や浸透する恐れがありますので使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする