25068 長袖ジャンパー 25068 クロダルマ 03876355

長袖ジャンパー 25068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パープル
サイズM
内容量1着注文コード03876355品番25068
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パープルサイズM種別長袖ジャンパー胸囲(cm)112混率(%)綿55、ポリエステル45(パナマ)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)63色番78材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする