frat-08-2000s-100-M 建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業 03876540

frat-08-2000s-100-M 建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業 03876540
frat-08-2000s-100-M 建築資材用 フラットパネル 取付金具付き ゲート工業 03876540

建築資材用 フラットパネル 取付金具付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1セット(100枚)
長さ(m)2
内容量1セット(100枚)注文コード03876540品番frat-08-2000s-100-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

仮設の足場や囲い、資材置き場の仮囲いを単管パイプと合わせて容易に組み立てられます。

用途仮設足場・囲い等に使用可長さ(m)2質量(kg)8材質鋼製/JIS G3302メッキ溶融亜鉛めっき付属品取付金具×4個肉厚(mm)0.8有効幅(mm)500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※大型車の通行が可能か確認願います。通行不可の場合、配達出来ず送料が発生する場合があります。
手降ろし不可、フォークリフト等のご用意必須となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき80,000/税込88,000
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)80,000/税込88,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする