曜日別特売
E-7 EFLOAT(EVAフロート) 内外ゴム 03876716

E-7 EFLOAT(EVAフロート) 内外ゴム 03876716
E-7 EFLOAT(EVAフロート) 内外ゴム 03876716
E-7 EFLOAT(EVAフロート) 内外ゴム 03876716
E-7 EFLOAT(EVAフロート) 内外ゴム 03876716

EFLOAT(EVAフロート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード03876716品番E-7
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

スポンジゴムの一種であるEVA樹脂で生産しており、弾力性・衝撃性・柔軟性に優れております。
漁業用途・・・定置網や巻き網などのフロートとして、多くの漁業者に使用して頂いております。
レジャー用途・・・プールや海水浴場の囲いや緩衝材として使用して頂いております。
その他・・・港や船の防舷材として使用され、フェンダーが使用できない岸壁などでも使用可能です。

用途
「漁業用途・レジャー用途・その他」と様々な環境に使用可能
浮力(kg)0.6穴径(Φmm)15直径(Φmm)95黄色長さ(mm)136質量(g)105

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする