東栄管機
DV継手インクリーザー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
40×30
40×30
40×30
50×30
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×65
125×75
125×100
150×75
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03876786
品番
DV IN
参考基準価格(税別)
¥116
販売価格(税込)
¥47
販売価格(税別)
¥
43
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
40×30
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
インクリーザー
全長(mm)
60
サイズ
40×30
質量(g)
-
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
60
規格
JIS K6739規格品
寸法Z(mm)
20
呼び径(A)
40×30
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材