曜日別特売
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215

YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215
YML-A05(B) LEDモニターライト YAMAZEN(山善) 03877215

LEDモニターライト

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03877215品番YML-A05(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

パソコンのモニター周りを明るく照らすモニターライト。調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けることでWebカメラ用照明としてお使いいただけます。

用途デスクトップモニターライト、デスクライト、モニターライトとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)シェード部:45×2.8×1.8、クランプ部:4.5×11.3×8.8質量(g)450消費電力(W)5.0(明るさ最大での点灯時)定格入力電圧(V)DC5.0V光束(Lm)150コード長さ(m)1.5可動範囲水平の位置から上方向に約90 度調光範囲10段階色調6段階(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K)ブラック
取扱説明書:(0.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03877215
2023-04-04
用途: PC作業時に使用
新和商事株式会社

光量が小さくて、手元の照明までできない。結局、卓上照明器具との併用になっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする