SS2TM 20.0 Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所) 03877395

SS2TM 20.0 Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所) 03877395
SS2TM 20.0 Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所) 03877395

Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
20
18.5
19
19.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)20
刃長55
全長(mm)130
内容量1個注文コード03877395品番SS2TM 20.0
4月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥28,450販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
刃長55全長(mm)130シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20材質高級粉末ハイス刃数2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする