曜日別特売
31068 スラックス(ワンタック) 31068 クロダルマ 03877457

スラックス(ワンタック) 31068

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)120
サイズ120
内容量1本注文コード03877457品番31068
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
アースグリーン股下(cm)79ウエスト(cm)120種別ワンタックスラックスサイズ120混率(%)綿55、ポリエステル45(パナマ)色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする